品番 : EA985P-3
品名 : 1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 812185 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パレットD4-1111-2 | 積載荷重 | 静荷重:4000kg 動荷重:1000kg |
| サイズ | 1100×1100×150(H)mm | 重量 | 15.2kg |
| 差込口幅 | 260mm | 材質 | リサイクルポリプロピレン |
| 色 | 再生ブラック | 入数 | 2枚 |
| 片面使用型 | |||
| 4方向からフォーク爪の挿入が可能で、狭い現場でも扱いやすい仕様 | |||
| 裏面のキャスター逃げ孔により、手押しでの大量搬送がスムーズ(ハンドリフト対応) | |||
| 狭い倉庫内での取り回しや大量搬送が容易 | |||
| 表面は荷物を載せやすいフラット形状、裏面は「田」の字形状を採用。強度を保ちながら本体の軽量化を図っています。 | |||
| 平置きでの使用および段積み保管に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1667ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA985PK-51 : 1100x1100x 39mm パレット用すべり止めカバー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数2枚

