品番 : EA985R-10
品名 : 810x515x595mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 806860 |
|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 500g | コンテナサイズ | 外寸:810×515×540(H)mm 内寸:760×465×400(H)mm 有効内寸:760×465×380mm |
| 重量(kg) | 25.2 | 容量 | 141.4L |
| 材質 | 超特殊強化ポリプロピレン | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
| 車輪径 | 100mm(ゴム車) | ||
| キャスター付 | |||
| 金属製を上回る強度と使いやすさ | |||
| 折りたたみ式 | |||
| ★サイドゲート付、両面が半開・全開します。 | |||
| タフライトG技術の採用により、圧縮荷重は金属製メッシュボックスと比較し、約2倍以上。 | |||
| オール樹脂製にすることで金属製従来品と比較し、17.2%の軽量化(-8.3kg)を実現。 | |||
| 長側面(上板)に印刷面【133×230mm(タテ×ヨコ)】を配置。 | |||
| オール樹脂製のため錆(サビ)の心配がなく、内容物への品質改善に寄与します。 | |||
| 折畳時は全ての側面を内側へ倒し、組付時は側面を起こす作業だけのため省スペースで実施可能。 | |||
| 長側面の扉は両長辺に設置しており、前後の方向性がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,200 円(税抜)/ 86,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1666ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985R-10 810x515x595mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付) |
| EA985R-12 1030x840x988mm/ 500kg メッシュパレット(キャスター付) |
| EA985R-14 1200x1020x1082mm/500kgメッシュパレット(キャスター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA985R-21 : 150mm キャスター(EA985R-12用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
折りたたみ方法
組立方法
