詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985RH-12

品名 : 1200x1000x 800mm メッシュパレットカバー(透明/糸入

仕様

サイズ 1200×1000×800(H)mm 厚み 0.25mm
色 透明 材質 ポリエチレン(PE糸入り)
重量 1480g
工場内のメッシュパレットに被せるシート
マジックテープを留めるだけで箱形カバーになり、開閉も手軽に行えます。
装着した状態のままパレットの段積みが可能なため、保管スペースを有効活用できます。
追加説明
カタログ価格

19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1669ページ
バリエーション一覧
EA985RH-11 1000x 800x 800mm メッシュパレットカバー(透明/糸入
EA985RH-12 1200x1000x 800mm メッシュパレットカバー(透明/糸入
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top