品番 : EA986CC-220
品名 : 220mm キャスター(固定金具/空気入りタイヤ)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | φ220×70 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 250 | 耐荷重(kg) | 150 |
| プレートサイズ | 135×110mm | 取付ピッチ | 105×75mm |
| 穴径 | 11mm | 重量(g) | 2250 |
| 材質 | 金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り) |
||
| ローラーベアリング | |||
| 高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1700ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986CA-220 220mm キャスター(自在金具/空気入タイヤ) |
| EA986CB-220 220mm キャスター(自在/空気入タイヤ/ブレーキ付) |
| EA986CC-220 220mm キャスター(固定金具/空気入りタイヤ) |
ウェブカタログ画像
拡大
