品番 : EA986CW-105
品名 : 80x35mm 自在キャスター(ブレーキ付/ポリアミド)
仕様
| 仕様 | 自在ブレーキ有 | 車輪径 | φ80mm |
|---|---|---|---|
| 車輪幅 | 35mm | 材質 | ポリアミド |
| 入数 | 1個 | ||
| EA520W-10用 替キャスター(後輪) | |||
| ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/26 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0626ページ 1652ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986CW-105 80x35mm 自在キャスター(ブレーキ付/ポリアミド) |
| EA986CW-106 80x35mm 自在キャスター(ポリアミド) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520W-9 : ドラム缶ドーリー |
| 本体 | EA520W-10 : ドラム缶ドーリー |
ウェブカタログ画像
拡大
