品番 : EA986CW-11
品名 : 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール)
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 250×60 | 耐荷重(kg) | 250 |
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 20 | ハブ長さ | 75mm |
| 材質 | タイヤ:ソリッドゴム ホイールリム:プラスチック |
入数 | 1個 |
| ホイールの色 | 赤 | ||
| ローラーベアリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1701ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986CW-11 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール) |
| EA986CW-12 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール) |
| EA986CW-13 260x 56mm ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
