品番 : EA986D
品名 : 2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)
仕様
| セット内容 | ・リフティングローラー4台 ・レバー2本 ・ラチェット荷締機1個 |
積載均等耐荷重 | 2000kg(500kg×4) |
|---|---|---|---|
| 荷締機使用荷重 | 660kg | 車輪径 | φ138×28mm |
| 全長 | 170mm | 全幅 | 126mm |
| 全高 | 272mm | レバー長 | 450mm |
| ベルト幅 | 35mm | ベルト長 | 4m |
| 昇降範囲 | 12~50mm(リフトアップ可能な爪の高さ) | 重量 | 20kg(4台合計) (ラチェット荷締機除く) |
| 材質 | 本体:スチール(亜鉛メッキ) 接触面:ゴム 車輪:ポリウレタン 荷締機金具:スチール 荷締機ベルト:ポリエステル |
||
| リフティングローラーと荷締機のセット商品。重い荷物を運ぶ際などに便利です。 | |||
| 接触面はゴムカバー付で荷物を傷つけません。 | |||
| 〈リフティングローラー使用方法〉 ① 対象物にレバーを差し込み、少し持上げます。 ② 少し浮いた所にプレートのベースをまっすぐに差し込んでください。 ③ プレートにレバーを取り付けます。 ④ ハンドルを反対方向に動かすとプレートが持ち上がります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
117,400 円(税抜)/ 129,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1670ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA986D-1 : 1000kg リフティングローラー(2個組) |
| セット商品 | EA982CG-4 : 35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
