詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986DB-56

品名 : 3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能

仕様

積載均等耐荷重 3t 荷台サイズ 185×150mm
外径サイズ 300×200×104(H)mm ハンドル長 1140mm
ローラーサイズ φ85×90mm 重量 15kg
材質 本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
ローラー:ナイロン
丈夫な溶接鋼構造
機械やその他の重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。
ハンドルにより手押し車のように簡単に引っ張ったり押したりすることができます。
大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。
荷台は回転式で方向転換がしやすい。
荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

65,000 (税抜)/ 71,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/15 12:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1671ページ
バリエーション一覧
EA986DB-56 3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
EA986DB-57 6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
EA986DB-58 12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
ウェブカタログ画像
  • 他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能\n※画像はEA986DB-44とEA986DB-56
  • ハンドル接合部(画像はEA986DB-58)
  • 荷台は回転式です

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top