品番 : EA986EC-141A
品名 : φ320x255mm ワークチェアー(ブラック/ブラック)
仕様
| カラー | ブラック/ブラック | 耐荷重(kg) | 100 |
|---|---|---|---|
| シートサイズ(mm) | φ320 | シート高さ(mm) | 255 |
| 脚幅 | 305mm | 車輪径 | φ50mm |
| 材質 | 本体:塩化ビニル、スチールパイプ キャスター:ウレタン |
||
| スタッキングしての収納可能。省スペース化 | |||
| ソケット方式でキャスター破損防止。 | |||
| 低い姿勢での作業を快適に行えるキャスター付きロータイプスツール。 | |||
| ウレタンキャスターで床を傷つけず滑らかに移動。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0301ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986EC-140A φ320x255mm ワークチェアー(ブラック/レッド) |
| EA986EC-141A φ320x255mm ワークチェアー(ブラック/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
