品番 : EA986EC-21
品名 : 1000x420x100mm サービスクリーパー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 88107 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1000×420×100(H)mm | 耐荷重 | 160kg |
| 材質 | 寝板:ビニールカバー フレーム:スチール |
クッションベッド | 幅:280mm 厚み:約40mm |
| 車輪径 | φ63mm | 重量 | 6.3kg |
| ヘッドレストは3段階(15°/25°/30°)調節できます。 | |||
| ヘッドレストを起こした場合高さ:315mm ヘッドレストを下ろした場合高さ:約140mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0301ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986EC-21 1000x420x100mm サービスクリーパー |
| EA986EC-21C キャスター(EA986EC-21用) |
ウェブカタログ画像
拡大
