品番 : EA986EC-52
品名 : 800x1000mm メンテナンスシート(3枚)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 85113 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 800×1000mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 3枚 | ||
| 寝板やニーパッド、マットとしてご使用いただけます。 | |||
| 濡れた床でも染みません。 | |||
| 表面が白色なので、ねじ等の細かい部品を落とした際に見つけやすい。 | |||
| 自動車・バイクの修理業・機械装置のメンテナンス業などに | |||
| 折り畳んで繰り返し使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0302ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986EC-51 800x1000mm メンテナンスシート(1枚) |
| EA986EC-52 800x1000mm メンテナンスシート(3枚) |
