品番 : EA986FA-12
品名 : 60mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CAC7-060SBF |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在キャスター(ストッパー付き) | 車輪径×幅 | 60×24mm |
| 全高 | 83mm | 耐荷重 | 51kg |
| 材質 | 車輪:ゴム ホイール:ポリアミド 軸受:スチール ブラケット:SPHD |
質量 | 400g |
| ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986FA-11 50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| EA986FA-12 60mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| EA986FA-13 80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |

