品番 : EA986FA-3
品名 : 80mm キャスター(固定金具)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CAC7-080PBL |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定キャスター | 車輪径×幅 | 80×24mm |
| 全高 | 104mm | 耐荷重 | 56.1kg |
| 材質 | 車輪:ゴム ホイール:ポリアミド 軸受:スチール ブラケット:SPHD |
質量 | 340g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986FA-1 50mm キャスター(固定金具) |
| EA986FA-3 80mm キャスター(固定金具) |

