品番 : EA986FB-8
品名 : 80mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CAC7-080CBF |
---|---|---|---|
仕様 | ねじ式自在キャスター(ストッパー付き) | ねじサイズ(ピッチ) | M12×25mm(1.75) |
車輪径×幅 | 80×24mm | 取付高 | 104mm |
耐荷重 | 56.1kg | 材質 | 車輪:ゴム ホイール:ポリアミド 軸受:スチール ブラケット:SPHD |
質量 | 460g | ||
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 15:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1726ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986FB-6 50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) |
EA986FB-7 60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) |
EA986FB-8 80mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) |