品番 : EA986GA-23
品名 : 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様
| 仕様 | 自在車輪(後ストッパー付き) | 車輪径×幅 | 200×50mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 235mm | 耐荷重 | 100kg(4km/h時) |
| 耐熱温度 | -25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。) | タイヤ硬度 | 50 ショアA |
| ボルト穴径 | 11mm | ボルト穴間距離 | 105×75~80mm |
| プレートサイズ | 140×110mm | 偏心(オフセット) | 63mm |
| 材質 | 金具:スチール 車輪:軟質ゴム |
||
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。 | |||
| パンクしにくい車輪です。 | |||
| 油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/19 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1687ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GA-21 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) |
| EA986GA-22 160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) |
| EA986GA-23 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986GA-3 : 200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) |
| 仕様別商品 | EA986GA-13 : 200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) |

