品番 : EA986GF-712
品名 : 125mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | ストッパー機能 | 車輪+旋回部(ダブルストッパー) |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | φ125×32mm | 全高 | 158mm |
| 偏心(オフセット) | 40mm | 取付穴径 | 13mm |
| プレートサイズ | φ57mm | 耐熱温度 | -20~60℃(30℃を超えると負荷容量が低下) |
| タイヤ硬度 | 85 ショアA | 耐荷重 | 120kg |
| 重量 | 約800g | 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) リム:耐衝撃性のある高品質ポリプロピレン |
| ボールベアリング | |||
| 自在ヘッドはダブルボールベアリングでガタつきが少なく滑らかな回転があり長寿命です。 | |||
| グレーカラーで走行痕が付きにくく、静かに走行できます。 | |||
| 金具は多くの腐食性物質に対して高い耐性を持っています。 | |||
| 糸くずガード付きで車軸へのゴミや糸くずの巻き込みを防ぎます。 | |||
| ボルト穴付き型 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GF-705 50mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) |
| EA986GF-710 100mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) |
| EA986GF-712 125mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) |
| EA986GF-715 150mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) |
