品番 : EA986GG-1
品名 : 50mm キャスター(固定金具・ESD)
導電性仕様の金具付キャスター
仕様
| 用途 | 半導体・電子部品工場、精密機器の搬送に | 仕様 | 固定車輪 |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 50×18mm | 全高 | 71mm |
| ボルト穴径 | 6.2mm | ボルト穴間距離 | 38×38/48×48mm |
| プレートサイズ | 60×60mm | 耐熱温度 | -20~60℃(30℃を超えると耐荷重が低下します。) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐荷重 | 30kg(3km/h時) |
| 重量 | 0.182kg | 材質 | 金具:スチールプレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム リム:耐衝撃・導電性のある高品質ポリプロピレン |
| 電気伝導率(抵抗) | 10^4Ω以下 | ||
| ESD | |||
| ボールベアリングが採用されており、軽い力でスムーズに動き出し、耐久性にも優れています。 | |||
| 多くの腐食性物質に対して高い化学的耐性を持っています。(油類を除く) | |||
| 走行時の音が静かで、床を保護しながらスムーズに移動できます。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/02 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GG-1 50mm キャスター(固定金具・ESD) |
| EA986GG-2 75mm キャスター(固定金具・ESD) |
| EA986GG-4 100mm キャスター(固定金具・ESD) |
| EA986GG-5 125mm キャスター(固定金具・ESD) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986GG-11 : 50mm キャスター(自在金具・ESD) |
| 仕様別商品 | EA986GG-21 : 50mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) |
