品番 : EA986GN-75
品名 : 75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様
| 仕様 | 自在ブレーキ無 | 車輪径×幅 | 75×(25×2)mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 101mm | 偏心(オフセット) | 34mm |
| 取付穴径 | 6.2mm | ボルト穴間距離 | 46(40)×46(40)mm |
| プレートサイズ | 60×60mm | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 85ショアA | 耐荷重 | 100kg(3km/h時) |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) |
重量 | 597g |
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 |
|||
| 多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。 | |||
| ボールベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| 合成糸ガード付き | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,140 円(税抜)/ 6,754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/09/16 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1693ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GN-50 50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) |
| EA986GN-75 75mm キャスター(自在金具・ツインホイール) |
