詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986GQ-14

品名 : 125mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様 自在後ストッパー付 車輪径×幅 φ125×32mm
取付高 158mm 偏心(オフセット) 40mm
ねじサイズ M12×30mm ねじピッチ 1.75
耐熱温度 -20~60℃(30℃を超えると負荷容量が低下) タイヤ硬度 85 ショアA
耐荷重 120kg(3km/h) 重量 約0.8kg
材質 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
ホイールセンター:耐衝撃性のある高品質ポリプロピレン
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
車輪の跡がつきにくいゴム車輪
軸部分へのゴミや糸くずの侵入を防ぐプラスチック製の糸くずガードが装備されており、清潔な環境での使用に適しています。
ストップフィックス付き
車輪の回転と旋回部の両方を同時に固定できるため、装置をしっかりと安定させることができます。
ねじ取り付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,280 (税抜)/ 9,108 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/24 07:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1687ページ
バリエーション一覧
EA986GQ-11 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
EA986GQ-12 75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
EA986GQ-13 100mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
EA986GQ-14 125mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • D:125mm、T2:32mm、P:M10\nH:158mm、F:40mm、Q:30mm

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top