品番 : EA986GQ-23
品名 : 100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | φ100×32mm |
|---|---|---|---|
| 取付高 | 133mm | 偏心(オフセット) | 40mm |
| ねじサイズ | M12×30mm | ねじピッチ | 1.75 |
| 耐熱温度 | -20~60℃(30℃を超えると負荷容量が低下) | 耐荷重 | 110kg(3km/h) |
| タイヤ硬度 | 85ショアA | 重量 | 約600g |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) ホイールセンター:耐衝撃性のある高品質ポリプロピレン |
||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 車輪の跡がつきにくいゴム車輪 | |||
| ねじ取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GQ-21 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) |
| EA986GQ-22 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) |
| EA986GQ-23 100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) |
| EA986GQ-24 125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986GQ-13 : 100mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) |
