品番 : EA986GQ-3
品名 : 125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅 | 125×32mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 161mm | 偏心(オフセット) | 40mm |
| ボルト穴径 | 8.5mm | ボルト穴間距離 | 75(61)×51(45)mm |
| プレートサイズ | 90×66mm | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 85 ショアA | 耐荷重 | 120kg(3km/h時) |
| 重量 | 約0.9kg | 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー (TPE) リム:ポリプロピレン |
| 床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です | |||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 耐薬品性 | |||
| 合成糸ガード付き | |||
| プレート取付け型 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/08/02 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GQ-1 80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) |
| EA986GQ-2 100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) |
| EA986GQ-3 125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986GP-125 : 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
| 仕様別商品 | EA986GQ-125 : 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
