品番 : EA986GS-75
品名 : 75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | ストッパー機能 | 車輪+旋回部(ダブルストッパー) |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 75×(23×2)mm | 全高 | 71mm |
| 偏心(オフセット) | 34mm | ボルト穴間距離 | 46(40)×46(40)mm |
| プレートサイズ | 60×60mm | 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐荷重 | 100kg(3km/h時) |
| 重量 | 531g | 材質 | 金具:スチール (プレス加工鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6 |
| プレーンベアリング | |||
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製 | |||
| 多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。 | |||
| プレス式回転ヘッド | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1693ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GS-50 50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) |
| EA986GS-75 75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986GR-75 : 75mm キャスター(自在金具・ツインホイール) |
| 部品 | EA986MA-75 : 75x23mm 車輪(ナイロン・黒) |

