品番 : EA986HB-4
品名 : 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
リムは頑丈なスチール製
                            仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 160×40 | 
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 195 | 耐荷重(kg) | 135 (4 km/h時) | 
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) | 
| 重量(g) | 3,216 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム | 
| ローラーベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| 中荷重タイプ | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 4 (2025/11/01 01:41現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
|  | 
 | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            