詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986HE-2

品名 : 125mm キャスター(固定金具・帯電防止)

カタログ訂正

26/04/02 ●耐荷重 誤:200kg 正:250kg (NO.57 963)

仕様

用途 医療施設、クリーンルーム、埃の付着防止 仕様 固定車輪
車輪径×幅 125×40mm 全高 150mm
ボルト穴径 9mm ボルト穴間距離 80×60mm
プレートサイズ 100×85mm 耐熱温度 -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度 65ショアA 耐荷重 250kg(4km/h)
重量 約1kg 材質 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:弾性ソリッドゴム
車輪中心部:ダイカストアルミニウム
電気伝導率(抵抗値) 10^7Ω以下
導電性仕様の金具付キャスター
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。
油類を除き、多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
ボールベアリング
プレート取付け型
中荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 14:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1690ページ
バリエーション一覧
EA986HE-1A 100mm キャスター(固定金具・帯電防止)
EA986HE-2 125mm キャスター(固定金具・帯電防止)
EA986HE-3 160mm キャスター(固定金具・帯電防止)
EA986HE-4 200mm キャスター(固定金具・帯電防止)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:125mm T2:40mm H:150mm\nA:100mm B:85mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top