品番 : EA986HE-200
品名 : 200mm キャスター(固定金具)
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
                            仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 200×50 | 
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 245 | 耐荷重(kg) | 600 (4km/h時) | 
| タイヤ硬度 | 65 ショアA | 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) | 
| 重量(g) | 3,358 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム | 
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製 | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
| プレート取付け型 | |||
| ボールベアリング | |||
| 重荷重タイプ | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 4 (2025/11/01 05:40現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA986HE-100 100mm キャスター(固定金具) | 
| EA986HE-125 125mm キャスター(固定金具) | 
| EA986HE-160 160mm キャスター(固定金具) | 
| EA986HE-200 200mm キャスター(固定金具) | 
| EA986HE-250 250mm キャスター(固定金具) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            