品番 : EA986HF-125
品名 : 125mm キャスター(自在金具)
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 125×53 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 170 | 耐荷重(kg) | 320 (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 65 ショアA | 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 3,260 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製 | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
| 自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ボールベアリング | |||
| 重荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/01 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1690ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HF-100 100mm キャスター(自在金具) |
| EA986HF-125 125mm キャスター(自在金具) |
| EA986HF-160 160mm キャスター(自在金具) |
| EA986HF-200 200mm キャスター(自在金具) |
| EA986HF-250 250mm キャスター(自在金具) |

