詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986HN-5A

品名 : 50mm/M16 キャスター(自在・ツインホール・ナイロン)

仕様

仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅 50×(29×2)mm
取付高 56mm 偏心(オフセット) 39mm
ねじサイズ M16×20mm ねじピッチ 2
耐熱温度 -25~60℃(35℃以上で負荷容量が低下) タイヤ硬度 70ショアD
耐荷重 210kg 重量 0.38kg
材質 金属:スチール
車輪:ナイロン
回転ブラケット:亜鉛ダイカスト
多くの物質に対する高い耐薬品性
衝撃に強く、長期間使用しても摩耗しにくい素材です。
回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用
低底用双輪キャスターで車輪間の差動により、その場での方向転換が非常に軽く、狭い場所での取り回しに優れています。
硬度が高いため、重い荷物を載せていても軽い力で動き出せます。
ねじ取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1687ページ
バリエーション一覧
EA986HN-5A 50mm/M16 キャスター(自在・ツインホール・ナイロン)
EA986HN-15 50mm/M16 キャスター(自在・ツインホール・ポリウレタン)
ウェブカタログ画像
  • キャスター断面図
  • タイヤの素材はナイロンです。
  • F:39mm H:56mm P:M16\nQ:20mm T2:29mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top