品番 : EA986HT-16
品名 : 35mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | ストッパー機能 | 車輪ロック(シングルストッパー) |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 35×27mm | 全高 | 52mm |
| 偏心(オフセット) | 15mm | 取付穴径 | 6.2mm |
| 取付穴間距離 | 48(38)×48(38)mm | プレートサイズ | 60×60mm |
| 耐熱温度 | -20~70℃(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
| 耐荷重 | 100kg(3km/h) | 重量 | 0.3kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
重量(kg) | 0.26 |
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。 | |||
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 | |||
| 車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製 | |||
| ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。 | |||
| 工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。 | |||
| ボールベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HT-16 35mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| EA986HT-17 50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986HT-11 : 35mm キャスター(自在金具) |
ウェブカタログ画像
拡大
