品番 : EA986HT-81
品名 : 60mm キャスター(自在金具・ボールベアリング)
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無し | 車輪径×幅 | 60×35mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 80mm | 取付穴径 | 9mm |
| 取付穴間距離 | 80(76)×60(55)mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -25~70℃(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
| 耐荷重 | 200kg(3km/h) | 重量 | 約0.6kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R)) |
||
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。 | |||
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 | |||
| 車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製 | |||
| 始動・転がり抵抗が低く、優れた低騒音性を発揮します。 | |||
| 強固な固定キャスター用金具により、直線走行時の安定性に優れています。 | |||
| ボールベアリング | |||
| 低床型 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/08 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HT-81 60mm キャスター(自在金具・ボールベアリング) |
| EA986HT-82 65mm キャスター(自在金具・ボールベアリング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986HT-71 : 60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング) |
