品番 : EA986HX-160
品名 : 160mm キャスター(固定金具)
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 160×50mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 195mm | ボルト穴径 | 11mm |
| ボルト穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 65ショアA |
| 耐荷重 | 400kg (4km/h) | 重量 | 約1.5kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム |
||
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
| オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
| 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 中荷重タイプ | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/02 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1690ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HX-100 100mm キャスター(固定金具) |
| EA986HX-125 125mm キャスター(固定金具) |
| EA986HX-160 160mm キャスター(固定金具) |
| EA986HX-200 200mm キャスター(固定金具) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986HZ-160 : 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| 部品 | EA986MJ-160 : 160x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング |
