品番 : EA986HY-160
品名 : 160mm キャスター(自在金具)
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 160×50 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 195 | 軸幅 | 60mm |
耐荷重(kg) | 300 (4km/h時) | タイヤ硬度 | 65 ショアA |
耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 1,894 |
材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム |
||
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
プレート取付け型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 22:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1738ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986HY-80 80mm キャスター(自在金具) |
EA986HY-100 100mm キャスター(自在金具) |
EA986HY-125 125mm キャスター(自在金具) |
EA986HY-160 160mm キャスター(自在金具) |
EA986HY-200 200mm キャスター(自在金具) |