品番 : EA986HY-2
品名 : 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
                            仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 100×32 | 
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 125 | 軸幅 | 45mm | 
| 耐荷重(kg) | 150 (4km/h時) | タイヤ硬度 | 65 ショアA | 
| 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 784 | 
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム | ||
| 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ローラーベアリング | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 3 (2025/11/01 05:46現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            