品番 : EA986JA-160
品名 : 160mm キャスター(固定金具)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 160×40 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 195 | 耐荷重(kg) | 135 (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 1,714 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム |
| 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 中荷重タイプ | |||
| ローラーベアリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/19 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986JA-80 80mm キャスター(固定金具) |
| EA986JA-100 100mm キャスター(固定金具) |
| EA986JA-125 125mm キャスター(固定金具) |
| EA986JA-160 160mm キャスター(固定金具) |
| EA986JA-200 200mm キャスター(固定金具) |
