品番 : EA986JD-100
品名 : 100mm キャスター(固定金具)
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 100×40 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 130 | 耐荷重(kg) | 200 (4km/h時) |
タイヤ硬度 | 65 ショアA | 耐熱温度 | -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
重量(g) | 863 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム |
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
プレート取付け型 | |||
サイズによってホイールの形状は異なります | |||
ボールベアリング | |||
重荷重タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,810 円(税抜)/ 8,591 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/04 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1739ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986JD-100 100mm キャスター(固定金具) |
EA986JD-125 125mm キャスター(固定金具) |
EA986JD-160 160mm キャスター(固定金具) |
EA986JD-200 200mm キャスター(固定金具) |