品番 : EA986JF-160
品名 : 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
仕様 | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 160×50 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 202 | 耐荷重(kg) | 400 (4km/h時) |
タイヤ硬度 | 65 ショアA | 耐熱温度 | -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
重量(g) | 3,685 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム |
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
プレート取付け型 | |||
サイズによってホイールの形状は異なります | |||
重荷重タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 11:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1739ページ |