詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986JR-21

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様 自在車輪(後ストッパー付き、導電性仕様) 材質 金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)
車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪径×幅 100×37mm 全高 125mm
耐熱温度 -25~80℃ 耐荷重 150kg
耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

7,730 (税抜)/ 8,503 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/24 23:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA986JR-21 100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
EA986JR-22 125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
EA986JR-23 200mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top