詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986JW-100

品名 : 100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様 固定 車輪径×幅 100×(40×2)mm
全高 145mm 取付穴径 11mm
取付穴間距離 75~80×105mm プレートサイズ 110×140mm
耐熱温度 -20~80℃(60℃を超えると負荷容量が減少) タイヤ硬度 65ショアA
耐荷重 400kg 材質 金具:スチール(溶接鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドラバー
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
プレート取付け型
追加説明
アイコン
カタログ価格

28,100 (税抜)/ 30,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/18 05:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1693ページ
バリエーション一覧
EA986JW-100 100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
EA986JW-125 125mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
ウェブカタログ画像
  • D:100mm T2:40mm×2 H:145mm\nA:110mm B:140mm \na:75-80mm b:105mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top