品番 : EA986KA-62
品名 : 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 125×40mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 150mm | 偏心(オフセット) | 38mm |
| 取付穴径 | 9mm | 取付穴間距離 | 80×60mm |
| プレートサイズ | 100×85mm | 耐熱温度 | -20~70℃(一時的に90℃まで、35℃を超えると負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 75ショアA | 耐荷重 | 150kg(4km/h) |
| 重量 | 0.8kg | 材質 | 金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:熱可塑性ポリウレタンエラストマー |
| 温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。 | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです | |||
| 錆びや薬品に極めて強く、高湿度な環境、衛生管理や耐食性が強く求められる現場に最適です。 | |||
| 加水分解への高い耐性も備えており、長期間にわたり優れた性能を維持します。 | |||
| 自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
| 合成糸ガード付き | |||
| プレート取付け型 | |||
| 重荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 23:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KA-61 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986KA-62 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986KA-63 160mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986KA-64 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KA-52 : 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| 仕様別商品 | EA986KA-72 : 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製/ブレーキ付) |
