品番 : EA986KA-81
品名 : 100mm キャスター(固定金具/静音快適型)
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 100×35mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 125mm | ボルト穴径 | 9mm |
| ボルト穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 80ショアA |
| 耐荷重 | 200kg(4km/h) | 重量 | 約0.6kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン 車輪中心部:ナイロン6 |
||
| 快適性に特化したモデルです。 | |||
| 走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です | |||
| 多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 合成糸ガード付き | |||
| 中荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1691ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KA-81 100mm キャスター(固定金具/静音快適型) |
| EA986KA-82 125mm キャスター(固定金具/静音快適型) |
| EA986KA-83 160mm キャスター(固定金具/静音快適型) |
| EA986KA-84 200mm キャスター(固定金具/静音快適型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KA-91 : 100mm キャスター(自在金具/静音快適型) |
| 仕様別商品 | EA986KA-101 : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付/静音快適型) |
ウェブカタログ画像
拡大
