品番 : EA986KE-2
品名 : 420mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています
仕様
| 仕様 | 自在車輪(前ストッパー付き) | 車輪径×幅(mm) | 420×115 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 480 | 耐荷重(kg) | 650 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 60 ショアA | 耐熱温度 | -20~50℃ |
| 重量 | 19kg | 材質 | 本体:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム |
| バルブ | 米式 | ||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります | |||
| 地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
199,700 円(税抜)/ 219,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/03 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KE-1 310mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) |
| EA986KE-2 420mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) |
