品番 : EA986KE-310
品名 : 310mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています
仕様
| 仕様 | 自在車輪ストッパー無し | 車輪径×幅 | 300×100mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 355mm | 偏心(オフセット) | 85mm |
| 取付穴径 | 14mm | 取付穴間距離 | 160×120mm |
| プレートサイズ | 200×160mm | 耐熱温度 | -20~50℃ |
| タイヤ硬度 | 60ショアA | 耐荷重 | 450kg(4km/h) |
| 重量 | 11.8kg | 材質 | 本体:スチール (極めて頑丈な溶接鋼板構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート処理、六価クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム |
| バルブ | 米式 | ||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります | |||
| 地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能 | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
102,400 円(税抜)/ 112,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KE-310 310mm キャスター(自在金具・空気入車輪) |
| EA986KE-420 420mm キャスター(自在金具・空気入車輪) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KD-310 : 310mm キャスター(固定金具・空気入車輪) |
| 仕様別商品 | EA986KE-1 : 310mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) |
