品番 : EA986KF-100A
品名 : 100mm キャスター(固定金具)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 100×40mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 140mm | ボルト穴径 | 9mm |
| ボルト穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
| 耐荷重 | 450kg(4km/h) | 重量 | 1.6kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン |
||
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。 | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 多くの腐食性物質に対して耐性があります。 | |||
| 床にタイヤ痕を残しません。 | |||
| 床と長時間接していても、床を変色させません。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KF-100A 100mm キャスター(固定金具) |
| EA986KF-125 125mm キャスター(固定金具) |
| EA986KF-150A 150mm キャスター(固定金具) |
| EA986KF-175A 175mm キャスター(固定金具) |
| EA986KF-200 200mm キャスター(固定金具) |
| EA986KF-250 250mm キャスター(固定金具) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KG-100A : 100mm キャスター(自在金具) |
| 仕様別商品 | EA986KG-1A : 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| 仕様別商品 | EA986KG-11A : 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
