品番 : EA986KG-250
品名 : 250mm キャスター(自在金具)
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 250×60mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 295mm | ボルト穴径 | 11mm |
| ボルト穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
| 耐荷重 | 900kg(4km/h) | 重量 | 10600g |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン |
||
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 多くの腐食性物質に対して耐性があります。 | |||
| 床にタイヤ痕を残しません。 | |||
| 床と長時間接していても、床を変色させません。 | |||
| ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています | |||
| 自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 21:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1692ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KG-100 100mm キャスター(自在金具) |
| EA986KG-125 125mm キャスター(自在金具) |
| EA986KG-150 150mm キャスター(自在金具) |
| EA986KG-175 175mm キャスター(自在金具) |
| EA986KG-200 200mm キャスター(自在金具) |
| EA986KG-250 250mm キャスター(自在金具) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KF-250 : 250mm キャスター(固定金具) |
