詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KH-13

品名 : 200mm キャスター(自在金具)

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

仕様 自在車輪(ストッパー無し) 材質 金具:スチール、
車輪:ポリウレタン
車輪径×幅 200×50mm 全高 245mm
耐熱温度 -30~70℃ 耐荷重(kg) 900
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
追加説明
カタログ価格

39,500 円(税抜)/ 43,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1692ページ
バリエーション一覧
EA986KH-12 150mm キャスター(自在金具)
EA986KH-13 200mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top