品番 : EA986KH-44
品名 : 200mm キャスター(固定金具)
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 200×50mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 245mm | ボルト穴径 | 11mm |
| ボルト穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
| 耐荷重 | 600kg(4km/h) | 重量 | 約2.8kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン 車輪中心部:ダイカストアルミニウム製 |
||
| 温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。 | |||
| 多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| 走行跡が残らず、床への色移りがありません。 | |||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1691ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KH-42 125mm キャスター(固定金具) |
| EA986KH-43 160mm キャスター(固定金具) |
| EA986KH-44 200mm キャスター(固定金具) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KH-54 : 200mm キャスター(自在金具) |
| 仕様別商品 | EA986KH-64 : 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
