品番 : EA986KK-125
品名 : 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
| 仕様 | 自在車輪(前ストッパー付) | 車輪径×幅 | 125×54mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 170mm | 偏心(オフセット) | 50mm |
| ボルト穴径 | 11mm | ボルト穴間距離 | 105×75~80mm |
| プレートサイズ | 140×110mm | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 92ショアA | 耐荷重 | 750kg(4km/h) |
| 重量 | 4321g | 材質 | スチール(頑丈な溶接鋼製、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン ホイール芯体:アルミダイカスト |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています | |||
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です | |||
| ダブルボールベアリング仕様 旋回ヘッドに2層のベアリングを内蔵し、高荷重下でもスムーズに回転します。 |
|||
| 多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| 床面にタイヤの跡がつきません。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1692ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KK-125 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| EA986KK-160 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| EA986KK-200 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| EA986KK-250 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KH-125 : 125mm キャスター(固定金具) |
| 仕様別商品 | EA986KJ-125 : 125mm キャスター(自在金具) |
