品番 : EA986KP-200
品名 : 200mm キャスター(固定金具)
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 200×80mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 255mm | ボルト穴径 | 14mm |
| ボルト穴間距離 | 140×105mm | プレートサイズ | 175×140mm |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
| 耐荷重 | 1600kg(4km/h) | 重量 | 10.9kg |
| 材質 | 金具:スチール (溶接鋼、亜鉛メッキ三価イエロークロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン |
||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です | |||
| 多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
49,400 円(税抜)/ 54,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1693ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KP-150 150mm キャスター(固定金具) |
| EA986KP-200 200mm キャスター(固定金具) |
| EA986KP-250A 250mm キャスター(固定金具) |
