詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KR-3A

品名 : 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様 自在前ストッパー付 車輪径×幅 250×80mm
全高 305mm ボルト穴径 14mm
ボルト穴間距離 140×105mm プレートサイズ 175×140mm
耐熱温度 -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) タイヤ硬度 92ショアA
耐荷重 1800kg(4km/h) 重量 16.9kg
材質 金具:スチール
(溶接鋼、亜鉛メッキ三価イエロークロメート仕上げ)
車輪:ポリウレタン
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

138,000 円(税抜)/ 151,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986KR-1 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KR-2 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KR-3A 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • D:250mm T2:80mm H:305mm\nA:175mm B:140mm F:75mm\na:140mm b:105mm d:14mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top