品番 : EA986KX-11
品名 : 80mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様
仕様 | 自在車輪(ストッパー無し) | 材質 | 金具:溶接スチール 車輪:キャストナイロン |
---|---|---|---|
車輪径×幅 | 80×(40×2)mm | 全高 | 125mm |
耐熱温度 | -25~80℃ | 耐荷重(kg) | 1750 |
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です | |||
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです | |||
プレート取付け型 | |||
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
53,700 円(税抜)/ 59,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/23 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1742ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986KX-11 80mm キャスター(自在金具・ツインホイール) |
EA986KX-12 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) |