品番 : EA986KY-100
品名 : 100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています
仕様
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅(mm) | 100×55 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 145 | 耐荷重(kg) | 1,500 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアD | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 3,740 | ||
| 一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです | |||
| ブラケット部は防塵・防滴構造になっています | |||
| プレート取付け型 | |||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,500 円(税抜)/ 45,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/02/01 02:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1693ページ | ||||
